Suporte de pastilhas Heavy-Duty para ranhuramento frontal, direita, área de ⌀ do corte D1/D2: 44/80

N.º do artigo: 274074 44/80
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
4 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

área de ⌀ do corte D1/D2 Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Chave de sistema: sim

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ mínimo do 1.º corte D1 44 mm
⌀ máximo do 1.º corte D2 80 mm
Tipo de inserto direita
Chave de sistema sim
Largura de incisão w 8 mm
profundidade máxima de corte tmáx. 50 mm
Tipo de produto Suporte de lâminas

Identificação e classificação

Número do artigo 274074 44/80
EAN/GTIN 4062406094850
Número do fabricante 274074 44/80
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Para pastilhas de corte n.º 275021275048.

Vantagem:

Em combinação com o suporte de aperto n.º 274004 ou, em alternativa, com o adaptador n.º 274003 e o suporte de base correspondente para lâminas de incisão.

Atenção:

Sem parafusos de montagem (fornecidos com os suportes de aperto). A chave de montagem n.º 279940 1-3 deve ser encomendada em separado.

Nota:

D1 = ⌀ mínimo para o primeiro corte/D2 = ⌀ máximo para o primeiro corte.
D2 = 999 na designação de tamanho corresponde teoricamente ao infinito.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados