• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

Leikkuuterä suorakulmaprofiili Oikea, ⌀ Dmin pisto D1/D2: 8/12mm

Tuote nro.: 274054 8/12

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ Dmin pisto D1/D2 (mm) Hinta per kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sisäjäähdytys kyllä
Lastuamisnesteen sisäänmeno lastuamisnesteen sisäänmeno, aksiaalinen keskitetty
Lastuamisnesteen ulostulo lastuamisnesteen ulostulo, radiaalisesti
Lastuamisneste kyllä
Märkä vähintään soveltuu
Märkä enintään soveltuu
Kuivakäsittely sopii rajoituksin
Öljy soveltuu
Ilma sopii rajoituksin
Leikkuuterän paksuus 2 mm
Leikkuuterän pituus 64 mm
Leikkuuterän malli Oikea
Terämateriaali TKM
Lastuamisryhmä K (valurauta); M (ruostumaton teräs); P (teräs)
Työkalun käyttöryhmä Axialeinstechen
Pinnoite pinnoittamaton
Laji K10
Leikkuuterän paksuus 2 mm
Tuotetyyppi Leikkauslaite
ISO-koodilla ei
Terien lukumäärä 1 kpl
Käyttösuunta Oikea
Soveltuu materiaalille harmaavalu (K); ruostumaton teräs (M); teräs (P)
Työstömenetelmä poraus-aksiaalipisto (BAS)
Viimeistely-/rouhintajärjestys Rouhinta-viimeistely; Viimeistely
Sisältö 1 kpl

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 274054 8/12
EAN / GTIN 4062406236007
Valmistajan numero 274054 8/12
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
50
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
90
Alu > 10% Si
N
70
Teräs < 500 N/mm²
P
55
Teräs < 750 N/mm²
P
55
Teräs < 900 N/mm²
P
50
Teräs < 1100 N/mm²
P
40
Teräs < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
45
INOX > 900 N/mm²
M
45
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
55
CuZn
N
50
jatkuva
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Sisäjäähdytys ja ulkopuolinen jäähdytys.

Huom:

Tilauskoko = vähimmäispiston ⌀.
Suuremmat piston ⌀ ovat mahdollisia muutoksitta.
D1 = Dmin sisä-⌀.
D2 = Dmin ulko-⌀.
L-malli suuremmalla pistosyvyydellä tmax.