Leikkuuterä, täyssäde, HB720, ⌀ Dmin pisto D1/D2: 8/12Lmm

Tuote nro.: 273975 8/12L
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
71 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ Dmin pisto D1/D2 (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Laji HB720
Terän paksuus T 10,7 mm
Kärjen-keskiön etäisyys L3 9 mm
enimmäistyöstösyvyys tmax 5 mm
Säde r 1 mm
Pistoleveys w 2 mm
Syöttö f 0,01 mm/kierr. - 0,02 mm/kierr.
Pinnoitus TiCN
Tuotetyyppi Pienoisvaihtoterä

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 273975 8/12L
EAN / GTIN 4062406127978
Valmistajan numero 273975 8/12L
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
200
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
120
Alu > 10% Si
N
120
Teräs < 500 N/mm²
P
110
Teräs < 750 N/mm²
P
110
Teräs < 900 N/mm²
P
90
Teräs < 1100 N/mm²
P
90
Teräs < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
60
CuZn
N
100
jatkuva
 
epäsäännöllinen
 
hakkaava
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Huom:

Tilauskoko = vähimmäispiston ⌀.
Suuremmat piston ⌀ ovat mahdollisia muutoksitta.
D1 = Dmin sisä-⌀.
D2 = Dmin ulko-⌀.
L-malli suuremmalla pistosyvyydellä tmax.