Poratanko KM elliptinen 12/45 mm

Tuote nro.: 273969 12/45
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
28 kappaletta varastossa
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

varren ⌀ Ds 12 mm
Käyttötapa Oikea
Sisäjäähdytys kyllä
Kapeiden pidinten ulottuma L1 45 mm
Kiinnityspituus L2 11 mm
Kokonaispituus L 110 mm
Kääntöterän ruuvi 279810 1
aksiaalinen pisto mahdollinen kyllä
Käyttöalue Aksiaalinen ulkopuolen urasorvaus
Tuotetyyppi Sisäsorvauspidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 273969 12/45
EAN / GTIN 4062406128012

Kuvaus

Malli:

  • Kovametalliterä kiinnitetty päästä ruuvilla, suuri kiinnitysvoima hammastuksen ansiosta.
  • Leikkuuterien vaihto erittäin helppoa.

Elliptinen muoto mahdollistaa suurimman mahdollisen taivutuslujuuden.
Tärinätön kovametallivarsi, jossa on juotettu teräspää ja karkaistu terän kiinnityspaikka.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Teräpalat
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
    Varren ⌀ DS / ulkoneman pituus L1 (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin