Eco-pistosorvauspidin 25/3L mm

Tuote nro.: 273835 25/3L
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Eco
Pistoleveys w 3 mm
Käyttötapa Oikea
Sisäjäähdytys kyllä
enimmäis-⌀ 75 mm
Pistosyvyys tmax 37,5 mm
Toimintaleveys L4 26,5 mm
Pään pituus L1 54 mm
Varren leveys b 25 mm
Kokonaispituus L 125,5 mm
Ruuvi 279815 6 (TX25; 6 Nm)
aksiaalinen pisto mahdollinen ei
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 273835 25/3L
EAN / GTIN 4045197612175

Kuvaus

Malli:

Valmistettu erittäin lujasta työkaluteräksestä (> 1 300 N/mm2). Yhdistettynä kuperaan terän kiinnittimeen saavutetaan paras mahdollinen vastus aksiaalisia ja säteittäisiä lastuamisvoimia vastaan, mikä parantaa huomattavasti pinnanlaatua ja tuottavuutta.
12,5×w (pistosyvyys 37,5 mm asti)

Ohje:

Maksimaalinen ø = rajoitettu työkappale-ø mallin vuoksi.
19,5 mm:n pistosyvyydestä alkaen (pistoleveyden ollessa enintään 3 mm) tai 24,5 mm:n pistosyvyydestä alkaen (pistoleveyden ollessa vähintään 4 mm) toinen terä koskettaa työkappaletta. Tällöin työkappaleeseen voi muodostua uria.
Käytettävä tarvittaessa yksileikkuisia pistosorvausteriä nro 273656273670.
Jäähdytysaineen syöttö mahdollista vain käytettäessä GARANT Master Eco -kiinnikkeitä nro 319006319136.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Teräpalat

Samasta sarjasta "Eco" Näytä kaikki