VARIO-LINE-kiinnityspidin 32 mm

Tuote nro.: 273795 32
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
35 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren korkeus h 32 mm
Käyttötapa Vasen
Toimintaleveys L4 30 mm
L1 170 mm
L2 24,5 mm
Ruuvi 279815 9 (TX25; 6,0 Nm)
Tuotetyyppi Kiinnityspidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 273795 32
EAN / GTIN 4045197721457

Kuvaus

Sopii:

Teränpidin nro 273799.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitysruuvit.

Ohje:

L = L1 + L3 (teränpidin).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat