Pistosorvauspidin 25/3 mm

Tuote nro.: 273750 25/3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa
  • Sisäjäähdytys: ei

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pistoleveys w 3 mm
Käyttötapa Oikea
Sisäjäähdytys ei
Pistosyvyys tmax 9 mm
Toimintaleveys L4 26,5 mm
Pään pituus L1 33 mm
Varren leveys b 25 mm
Kokonaispituus L 150 mm
Ruuvi 279815 6 (TX25; 6 Nm)
aksiaalinen pisto mahdollinen kyllä
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 273750 25/3
EAN / GTIN 4045197484512

Kuvaus

Malli:

Valmistettu erittäin lujasta työkaluteräksestä (> 1 300 N/mm2). Yhdistettynä kuperaan terän kiinnittimeen saavutetaan paras mahdollinen vastus aksiaalisia ja säteittäisiä lastuamisvoimia vastaan, mikä parantaa huomattavasti pinnanlaatua ja tuottavuutta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Teräpalat
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
    Varsi- / pistoleveys w (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin