Pistoterä, HSS 26/2,2 mm

Tuote nro.: 273560 26/2,2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: HSS
  • Sisäjäähdytys: ei
  • aksiaalinen pisto mahdollinen: false

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Lastuava aine HSS
Lehden korkeus h5 26 mm
Käyttötapa Neutraali
Sisäjäähdytys ei
Suurimmalle työkappaleen ⌀:lle 50 mm
Kokonaispituus L 110 mm
enimmäispistosyvyys tmax 25 mm
aksiaalinen pisto mahdollinen ei
Tuotetyyppi Pistoarvo

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 273560 26/2,2
EAN / GTIN 4045197587527

Kuvaus

Sopii:

Pidike nro 273984273994 tai nro 319132; 319133 (VDI-pidike).

Huom:

Asennusavain nro 279940 on tilattava erikseen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Teräpalat
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
    Lehden kork. h5 / pistoleveys w (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin