Poraustuurna, kiinteä kaltevuuskulma 1,5° 100/16 mm

Tuote nro.: 272111 100/16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
29 kappaletta varastossa
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän koko 16 mm
Käyttötapa Oikea
Sisäjäähdytys kyllä
Varren ⌀ DS 16 mm
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 20 mm
Keskisiirto L3 11,3 mm
Kokonaispituus L 150 mm
Kääntöterän ruuvi 279810 5
Kaltevuuskulma 1,5 astetta
Tuotetyyppi Sisäsorvauspidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 272111 100/16
EAN / GTIN 4045197584182

Kuvaus

Malli:

Kiinteä kaltevuuskulma.
Sisäjäähdytys.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat