Osaprofiiliterä DIN 471 ulkop. oikeak. 1,1 mm

Tuote nro.: 271005 1,1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    36,02 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    30,02 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
365 kappaletta varastossa
  • Urat normin mukaiset: DIN 471

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Laji HB7010
Urat normin mukaiset DIN 471
Uraleveys m (H13) 1,1 mm
Paksuus 3,6 mm
Teräkoko L 16 mm
Aluslevy Nro 272604 koko S
Terän leveys w 1,19 mm
tmax 1,3 mm
lukkorenkaalle DIN 471 / 472 renkaan paksuus 1 mm
Kääntöteräjärjestys oikea
Lastuava aine KM
Tuotetyyppi Kääntöterä pistosorvaukseen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 271005 1,1
EAN / GTIN 4045197142429

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
250
Alu > 10% Si
N
180
Teräs < 500 N/mm²
P
150
Teräs < 750 N/mm²
P
150
Teräs < 900 N/mm²
P
130
Teräs < 1100 N/mm²
P
100
Teräs < 1400 N/mm²
P
90
Teräs < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
jatkuva
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Sopii:

GARANT-kääntöteränpitimet (sisä/ulko) nro 271997272172, teräkoolle 16 tai 9,3.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat
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
    Uran leveys m (H13) (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin