Täysprofiiliterä 60° ulkop., oikeak., HB7020, Nousu: 3,5mm

Tuote nro.: 270712 3,5
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    46,92 € / 1 kpl
  • alkaen 10 kpl
    39,10 € / 1 kpl
pyynnöstä
Varastossa
101 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Nousu (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Toleranssiluokka: DIN 13 6g
  • Kierretyyppi: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Kylkikulma: 60

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteennousu 3,5 mm
Laji HB7020
Toleranssiluokka DIN 13 6g
Kierretyyppi M; M-LH; MF; MF-LH
Kylkikulma 60 astetta
Paksuus 4,76 mm
Teräkoko L 22 mm
Lastuava aine KM
Käyttötapa Oikea
Sis-/ulkokäyttö ulkona
Kääntöteräprofiili Täysprofiili
Tuotetyyppi Kääntöterä kierresorvaukseen

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 270712 3,5
EAN / GTIN 4045197369543
Valmistajan numero 270712 3,5
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
200
Alu > 10% Si
N
180
Teräs < 500 N/mm²
P
160
Teräs < 750 N/mm²
P
160
Teräs < 900 N/mm²
P
120
Teräs < 1100 N/mm²
P
90
Teräs < 1400 N/mm²
P
70
Teräs < 55 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
120
CuZn
N
120
jatkuva
 
epäsäännöllinen
 
hakkaava
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Täysprofiiliterä 60° DIN / ISO R 262 (DIN 13), toleranssiluokka 6g, mukaisille ulkokierteille.