simturn AX -uritustyökalu, täyssäde, vasen 5,2/2 mm

Tuote nro.: 270633 5,2/2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä AMG6X800
rei´ille alkaen ⌀ Dmin 5,2 mm
Hyötypituus 20,3 mm
⌀ D 5 mm
Säde r 1 mm
f 2,45 mm
enimmäispistosyvyys tmax 1 mm
Pistoleveys w 2 mm
Tuotetyyppi Leikkuupala upotukseen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 270633 5,2/2
EAN / GTIN 2050002066991
Valmistajan numero A05.0200.20.52VL X800

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
400
Alu > 10% Si
N
240
Teräs < 500 N/mm²
P
180
Teräs < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
jatkuva
 
epäsäännöllinen
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Pinnoite: X800 (uudempi pinnoite GN39:n tilalle)