simturn AX -uritustyökalu, oikea 7,2/1,5 mm

Tuote nro.: 270611 7,2/1,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa
  • Sisäjäähdytys: ei

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä ACHZX800
rei´ille alkaen ⌀ Dmin 7,2 mm
Hyötypituus 15,2 mm
⌀ D 7 mm
Sisäjäähdytys ei
f 3,45 mm
enimmäispistosyvyys tmax 2,5 mm
Pistoleveys w 1,5 mm
Tuotetyyppi Leikkuupala upotukseen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 270611 7,2/1,5
EAN / GTIN 2050002066427
Valmistajan numero A07.0150.15.72GR X800

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
400
Alu > 10% Si
N
240
Teräs < 500 N/mm²
P
180
Teräs < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
jatkuva
 
epäsäännöllinen
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Ilman kulman pyöristyssädettä (teräväreunainen).
Pinnoite: X800 (uudempi pinnoite GN39:n tilalle)
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
    ⌀ Dmin / w (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin