simturn AX -avarrustyökalu, oikea CBN 2,7 mm

Tuote nro.: 270579 2,7
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
31 kappaletta varastossa
  • Sisäjäähdytys: ei

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä AKDSCBN8
rei´ille alkaen ⌀ Dmin 2,7 mm
Hyötypituus 10,2 mm
⌀ D 4 mm
Sisäjäähdytys ei
Säde r 0,15 mm
f 1,2 mm
enimmäistyöstösyvyys ap max 0,13 mm
Tuotetyyppi Leikkuupala upotukseen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 270579 2,7
EAN / GTIN 2050002065895
Valmistajan numero A04.1812.10.27.15YUR CBN8

Käyttötaulukko

Teräs < 67 HRC
H
90
jatkuva
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Terämateriaali: CBN8