Mikro-kierteitystyökalu, täysprofiili 60°, sisäpuolinen, oikeakätinen 4,9/0,5 mm

Tuote nro.: 270400 4,9/0,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa
  • Toleranssiluokka: DIN 13 6H
  • Kylkikulma: 60
  • Kierretyyppi: M; MF

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Micro
Vähimmäis-⌀ Dmin 4,9 mm
Ulkoneman pituus L1 16 mm
Toleranssiluokka DIN 13 6H
Kylkikulma 60 astetta
Kierretyyppi M; MF
Varren ⌀ d 5 mm
Kärjen-keskiön etäisyys L3 1,7 mm
Kierrekärjen-otsan etäisyys Y 0,4 mm
Vähimmäissyöttö hmin 0,29 mm
Tuotetyyppi Kierresorvaustyökalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 270400 4,9/0,5
EAN / GTIN 4045197467447

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
200
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
200
Alu > 10% Si
N
150
Teräs < 500 N/mm²
P
160
Teräs < 750 N/mm²
P
150
Teräs < 900 N/mm²
P
150
Teräs < 1100 N/mm²
P
80
Teräs < 1400 N/mm²
P
60
Teräs < 55 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
90
CuZn
N
150
jatkuva
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Käyttö:

Teränpitimeen nro 270200270204.
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
    ⌀ Dmin / Nousu (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin