Mikro-pistotyökalu, sisäpuolinen, oikeakätinen 5,2/1,5 mm

Tuote nro.: 270314 5,2/1,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Micro
Vähimmäis-⌀ Dmin 5,2 mm
Ulkoneman pituus L1 20 mm
Varren ⌀ d 5 mm
Kärjen-keskiön etäisyys L3 2,5 mm
enimmäistyöstösyvyys tmax 1 mm
Tuotetyyppi Leikkuupala upotukseen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 270314 5,2/1,5
EAN / GTIN 4045197466808

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
250
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
200
Alu > 10% Si
N
200
Teräs < 500 N/mm²
P
160
Teräs < 750 N/mm²
P
150
Teräs < 900 N/mm²
P
150
Teräs < 1100 N/mm²
P
80
Teräs < 1400 N/mm²
P
60
Teräs < 55 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
90
CuZn
N
150
jatkuva
 
epäsäännöllinen
 
hakkaava
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Käyttö:

Teränpitimeen nro 270200270204.
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
    ⌀ Dmin / W (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin