{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Vähimmäis-⌀ Dmin | 11 mm | |
Uraleveys m (H13) | 1,1 mm | |
Laji | HB720 | |
Urat normin mukaiset | DIN 472 | |
Terän koko ⌀ d | 8 mm | |
Pistoleveys w | 1,2 mm | |
Terän paksuus T | 4 mm | |
Kärjen-keskiön etäisyys L3 | 6,7 mm | |
enimmäistyöstösyvyys tmax | 2,2 mm | |
Syöttö f | 0,02 mm/kierr. - 0,03 mm/kierr. | |
Sarja | mini | |
Tuotetyyppi | Pienoisvaihtoterä |
Tuotekoodi | 270110 11/1,1 | |
EAN / GTIN | 4045197560391 |