{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | CCGW 120404 FN | |
Laji | MKD | |
Jälkiteroitusmahdollisuus | kyllä | |
Lastuava aine | MKD | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Koneistusehto | jatkuva | |
Lastuamissärmän malli | NK | |
Lastuamissyvyys ap | 0,01 mm - 0,2 mm | |
Syöttö f | 0,005 mm/kierr. - 0,08 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 80 m/min - 1 000 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 1 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta-viimeistely | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 265932 NK | |
EAN / GTIN | 4062406095871 |