Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

GARANT Master Mute -sisäsorvauspitimen varsi värinää vaimentava, 8×D, Järjestelmän / varren ⌀: GL/16

Tuote nro.: 264866 GL/16

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Järjestelmän / varren ⌀ Hinta per kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Sisäsorvaussyvyys enint.: 8×D
  • Tärinä: vaimennettu
  • Järjestelmä: GL
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Master Mute
Sisäsorvaussyvyys enint. 8×D
Tärinä vaimennettu
Järjestelmä GL
Sisäjäähdytys kyllä
Kokonaispituus L 170 mm
kiinnittämätön leveys S 74 mm
suositeltu kiinnityspituus 64 mm
Asennusruuvisarja 269026 1
sopivat vaihtopäät 264830; 264831
Tuotetyyppi Sorvauspitimen perusrunko

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 264866 GL/16
EAN / GTIN 4062406231408
Valmistajan numero 264866 GL/16
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Toimituksen sisältö:

Supistusadapteri jäähdytysnesteliittimeen.

Ohje:

Kiinnitys S-merkityllä alueella kielletty!
Dmin = 1/2 varren ⌀ + keskisiirtymä L3 leikkuupää.
Sisäsorvauspitimen mukava asetus teräpäällä nro 265001.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Samasta sarjasta "Master Mute" Näytä kaikki