Vaihdettava leikkauspää GARANT Master Mute QC/30

Tuote nro.: 264835 QC/30
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa
  • Järjestelmä: QC
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Master Mute
Käyttötapa Vasen
Järjestelmä QC
Sisäjäähdytys kyllä
Katkaisu-/erotuskohta 20 mm
ISO-Code-vaihtoleikkuupää SVUCL
Sopiva kääntöterä VC.. 1103..
Asetuskulma 93 astetta
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 26 mm
Keskisiirto L3 16 mm
Kokonaispituus L 20 mm
Kääntöterän ruuvi 269023 1
Tuotetyyppi Teräpää

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 264835 QC/30
EAN / GTIN 4251414902978

Kuvaus

Sopii:

Sisäsorvauspitimen varret nro 264890, 264894 ja 264898.

Ohje:

Kaikkien vaihdettavien leikkauspäiden ja kaikkien sisäsorvauspitimen varsien yhdistäminen samaan järjestelmään (GL, QC, DM) on mahdollista.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Samasta sarjasta "Master Mute" Näytä kaikki
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
    Järjestelmän/terän koko Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin