VCMT 160404 HBT130

Tuote nro.: 261474 HBT130
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl
pyynnöstä
Varastossa
775 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä VCMT 160404
Nirkon säde 0,4 mm
Laji HBT130
Lastuava aine KM
Pinnoitus TiCN
Pääkäyttöalue M
Koneistusehto kevyesti hakkaava
lastunmurtaja MM
Lastuamissyvyys ap 0,3 mm - 2,5 mm
Syöttö f 0,05 mm/kierr. - 0,35 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 50 m/min - 200 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä 2
viimeistely-/rouhinta-järjestys Rouhinta-viimeistely
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 261474 HBT130
EAN / GTIN 4062406257729

Käyttötaulukko

jatkuva
 
epäsäännöllinen
 
märkä enintään
 

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet