Poratanko terästä 10/07 mm

Tuote nro.: 261355 10/07
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
  • Sisäsorvaussyvyys enint.: 3×D
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

varren ⌀ Ds 10 mm
Terän koko 7 mm
Käyttötapa Vasen
Sisäsorvaussyvyys enint. 3×D
Standardi Tehdasnormi
Sisäjäähdytys kyllä
ISO-koodi pidin A10H SV95CR/L07
Asetuskulma κ 95 astetta
Sopiva kääntöterä VC.. 0702..
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 12,5 mm
Keskisiirto L3 7 mm
Kiinnityspituus L2 9 mm
Hyötysyvyys T 5 mm
Kaulan leveys L4 6,8 mm
Pään pituus L1 22 mm
Kokonaispituus L 100 mm
Kääntöterä-ruuvisarja 269028 27
Käyttö Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi Sisäsorvauspidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 261355 10/07
EAN / GTIN 4045197948083

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Teräpalat