Poratanko terästä 12/07 mm

Tuote nro.: 261346 12/07
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
31 kappaletta varastossa
  • Sisäsorvaussyvyys enint.: 3×D
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

varren ⌀ Ds 12 mm
Terän koko 7 mm
Käyttötapa Oikea
Sisäsorvaussyvyys enint. 3×D
Standardi Tehdasnormi
Sisäjäähdytys kyllä
ISO-koodi pidin A12K SVLCR/L07
Asetuskulma κ 95 astetta
Sopiva kääntöterä VC.. 0702..
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 15,5 mm
Keskisiirto L3 9 mm
Kiinnityspituus L2 11 mm
Hyötysyvyys T 6 mm
Kaulan leveys L4 9 mm
Pään pituus L1 28 mm
Kokonaispituus L 125 mm
Kääntöterä-ruuvisarja 269028 27
Käyttö Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi Sisäsorvauspidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 261346 12/07
EAN / GTIN 4045197941466

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Teräpalat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript