Teräksinen sisäsorvauspidin A.. SVQCR 1075° kääntöterille VC.. oikea

Tuote nro.: 261344 16/11
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Schaft-⌀ / teränkoko (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Sisäsorvaussyvyys enint.: 3×D
  • Varren muoto: Teräs
  • Standardi: DIN 8024
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

varren ⌀ Ds 16 mm
Terän koko 11 mm
Käyttötapa Oikea
Sisäsorvaussyvyys enint. 3×D
Varren muoto Teräs
Standardi DIN 8024
Sisäjäähdytys kyllä
ISO-koodi pidin A16Q SVQCR/L11
Asetuskulma κ 107,5 astetta
Sopiva kääntöterä VC.. 1103..
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 21 mm
Keskisiirto L3 11 mm
Kiinnityspituus L2 15,5 mm
Pään pituus L1 16,5 mm
Kokonaispituus L 180 mm
Kääntöterä-ruuvisarja 269028 7
Käyttö Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen; Tasosorvaus
Tuotetyyppi Sisäsorvauspidin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 261344 16/11
EAN / GTIN 4045197656131
Valmistajan numero 261344 16/11