Poratanko terästä 12/07 mm

Tuote nro.: 261339 12/07
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
  • Sisäsorvaussyvyys enint.: 3×D
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

varren ⌀ Ds 12 mm
Terän koko 7 mm
Käyttötapa Vasen
Sisäsorvaussyvyys enint. 3×D
Standardi Tehdasnormi
Sisäjäähdytys kyllä
ISO-koodi pidin A12L SVJCR/L07
Asetuskulma κ 142 astetta
Sopiva kääntöterä VC.. 0702..
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 13 mm
Keskisiirto L3 2 mm
Kiinnityspituus L2 11 mm
Kaulan leveys L4 7,8 mm
Pään pituus L1 18 mm
Kokonaispituus L 140 mm
Kääntöterä-ruuvisarja 269028 27
Käyttö Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi Sisäsorvauspidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 261339 12/07
EAN / GTIN 4045197941282

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Teräpalat
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
    Schaft-⌀ / teränkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin