Kääntöteränpidin 12/11 mm

Tuote nro.: 261108 12/11
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
  • Standardi: DIN ISO 5610
  • Sisäjäähdytys: ei

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren koko 12 mm
Terän koko 11 mm
Käyttötapa Oikea
Standardi DIN ISO 5610
Sisäjäähdytys ei
ISO-koodi pidin SVJBR/L 1212F11
Sopiva kääntöterä VB.. 1103..
Toimintaleveys L4 16 mm
Pään pituus L1 21,5 mm
Kokonaispituus L 80 mm
Kääntöterä-ruuvisarja 269028 22
Asetuskulma κ 93 astetta
Käyttö Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 261108 12/11
EAN / GTIN 4045197929105

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Teräpalat