Kääntöteränpidin 20/16 mm

Tuote nro.: 260907 20/16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
  • Standardi: DIN ISO 5610
  • Sisäjäähdytys: ei

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren koko 20 mm
Terän koko 16 mm
Käyttötapa Vasen
Standardi DIN ISO 5610
Sisäjäähdytys ei
ISO-koodi pidin STGCR/L 2020K16
Sopiva kääntöterä TC.. 16T3..
Toimintaleveys L4 25 mm
Pään pituus L1 22 mm
Kokonaispituus L 125 mm
Kääntöterä-ruuvisarja 269028 2
Aluslevy 269005 7
Ruuvi aluslevylle 269013 2
Asetuskulma κ 90 astetta
Käyttö Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen; Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 260907 20/16
EAN / GTIN 4045197713292

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Teräpalat