Kääntöteränpidin 16/08 mm

Tuote nro.: 260606 16/08
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
42 kappaletta varastossa
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Sisäjäähdytys: ei

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren koko 16 mm
Terän koko 8 mm
Käyttötapa Oikea
Standardi Tehdasnormi
Sisäjäähdytys ei
ISO-koodi pidin SRGCR/L 1616H08
Sopiva kääntöterä RC.T 0803
Toimintaleveys L4 20 mm
Pään pituus L1 18,8 mm
Kokonaispituus L 100 mm
Kääntöterä-ruuvisarja 269028 29
Asetuskulma κ 30 astetta
Käyttö Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 260606 16/08
EAN / GTIN 4062406059422

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Teräpalat
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
    Varren/terän koko (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin