{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | DCGT 070202 | |
Nirkon säde | 0,2 mm | |
Laji | HB730-1 | |
Lastuava aine | KM | |
Pinnoitus | Nano-PVD | |
Pääkäyttöalue | UNI | |
Koneistusehto | kevyesti hakkaava | |
lastunmurtaja | XUM | |
Toleranssi | M | |
Lastuamissyvyys ap | 0,4 mm - 3,3 mm | |
Syöttö f | 0,15 mm/kierr. - 0,35 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 35 m/min - 230 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta-viimeistely | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 260449 HB730-1 | |
EAN / GTIN | 4062406239473 |