Poratanko terästä 32/11 mm

Tuote nro.: 260342 32/11
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
28 kappaletta varastossa
  • Sisäsorvaussyvyys enint.: 3×D
  • Standardi: DIN 8024
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

varren ⌀ Ds 32 mm
Terän koko 11 mm
Käyttötapa Oikea
Sisäsorvaussyvyys enint. 3×D
Standardi DIN 8024
Sisäjäähdytys kyllä
ISO-koodi pidin A32S SDUCR/L11
Asetuskulma κ 93 astetta
Sopiva kääntöterä DC.. 11T3..
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 40 mm
Keskisiirto L3 22 mm
Kiinnityspituus L2 31 mm
Kokonaispituus L 250 mm
Kääntöterä-ruuvisarja 269028 2
Aluslevy 269005 3
Aluslevyn ruuvi 269013 2
Käyttö Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi Sisäsorvauspidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 260342 32/11
EAN / GTIN 4045197656049

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Teräpalat
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
    Varren-⌀ / teränkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin