Kääntöteränpidin SDJCR 93° kääntöterille DC.. oikea

Tuote nro.: 260308 8/07
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
18 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren/terän koko (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Standardi: DIN ISO 5610
  • Sisäjäähdytys: ei

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren koko 8 mm
Terän koko 7 mm
Käyttötapa Oikea
Standardi DIN ISO 5610
Sisäjäähdytys ei
ISO-koodi pidin SDJCR/L 0808D07
Sopiva kääntöterä DC.. 0702..
Toimintaleveys L4 10 mm
Pään pituus L1 13 mm
Kokonaispituus L 60 mm
Kääntöterä-ruuvisarja 269028 22
Asetuskulma κ 93 astetta
Käyttö Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 260308 8/07
EAN / GTIN 4067263103905
Valmistajan numero 260308 8/07