Kääntöteränpidin 16/11 mm

Tuote nro.: 260307 16/11
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
  • Standardi: DIN ISO 5610
  • Sisäjäähdytys: ei

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren koko 16 mm
Terän koko 11 mm
Käyttötapa Vasen
Standardi DIN ISO 5610
Sisäjäähdytys ei
ISO-koodi pidin SDHCR/L 1616H11
Sopiva kääntöterä DC.. 11T3..
Toimintaleveys L4 20 mm
Pään pituus L1 12 mm
Kokonaispituus L 100 mm
Kääntöterä-ruuvisarja 269028 2
Aluslevy 269005 3
Ruuvi aluslevylle 269013 2
Asetuskulma κ 107,5 astetta
Käyttö Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 260307 16/11
EAN / GTIN 4045197652553

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Teräpalat