Kääntöteränpidin 25/11 mm

Tuote nro.: 260300 25/11
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Sisäjäähdytys: ei

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren koko 25 mm
Terän koko 11 mm
Käyttötapa Neutraali
Standardi Tehdasnormi
Sisäjäähdytys ei
ISO-koodi pidin SDNCN 2525M11
Sopiva kääntöterä DC.. 11T3..
Neutraalien pidinten toimintaleveys L4 12,5 mm
Neutraalien pidinten ulottuma L1 25 mm
Neutraalien pidinten kokonaispituus L 150 mm
Kääntöterä-ruuvisarja 269028 2
Aluslevy 269005 3
Ruuvi aluslevylle 269013 2
Asetuskulma κ 62,5 astetta
Käyttö Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen; Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 260300 25/11
EAN / GTIN 4045197878274

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Teräpalat
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
    Varren/terän koko (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin