{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Master Eco | |
Varren koko | 20 mm | |
Terän koko | 11 mm | |
Käyttötapa | Oikea | |
Standardi | DIN ISO 5610 | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
ISO-koodi pidin | SDJCR/L 2020X11 | |
Sopiva kääntöterä | DC.. 11T3.. | |
Toimintaleveys L4 | 25 mm | |
Pään pituus L1 | 30 mm | |
Kokonaispituus L | 90 mm | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 269023 3 | |
Aluslevy | 269007 1 | |
Ruuvi aluslevylle | 269013 7 | |
Asetuskulma κ | 93 astetta | |
Käyttö | Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen | |
Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |
Tuotekoodi | 260290 20/11 | |
EAN / GTIN | 4067263122425 |