CC.T 09T304, Laji: HB7415-1

Tuote nro.: 260058 HB7415-1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    11,45 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    9,55 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
562 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laji Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä CCMT 09T304
Nirkon säde 0,4 mm
Laji HB7415-1
Lastuava aine KM
Pääkäyttöalue S
Oheiskäyttö M
Koneistusehto jatkuva
lastunmurtaja TIS
Toleranssi M
Lastuamissyvyys ap 0,2 mm - 1,5 mm
Syöttö f 0,05 mm/kierr. - 0,3 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 50 m/min - 110 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä 2
viimeistely-/rouhinta-järjestys Rouhinta-viimeistely
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 260058 HB7415-1
EAN / GTIN 4062406749552
Valmistajan numero 260058 HB7415-1

Käyttötaulukko

jatkuva