GARANT Master Eco -kääntöteränpidin, lyhyt 20/06 mm

Tuote nro.: 251910 20/06
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
  • Standardi: DIN ISO 5610
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Master Eco
Varren koko 20 mm
Terän koko 6 mm
Käyttötapa Oikea
Standardi DIN ISO 5610
Sisäjäähdytys kyllä
ISO-koodi pidin PWLNR/L 2020X06
Sopiva kääntöterä WN.. 0604..
Toimintaleveys L4 25 mm
Pään pituus L1 30 mm
Kokonaispituus L 90 mm
Aluslevy 259031 47
Kiinnitysvipu 259015 16
Kiinnitys-vivunruuvi 259018 16
Jousi 259046 5
Asetuskulma κ 95 astetta
Käyttö Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 251910 20/06
EAN / GTIN 4062406733889

Kuvaus

Malli:

Erittäin tehokas jäähdytys suoraan terälle ja lisäksi ulkopuolinen jäähdytys.

Ohje:

Lastuamisnesteen syöttö varren alapuolella olevan pitkänomaisen reiän kautta GARANT Master Eco -kiinnittimillä nro 319006319136 tai nro 317900 varren pituuden ollessa < 125 mm. Valinnainen liitäntämahdollisuus letkuliittimellä (G 1/8 tuumaa) nro 269207 ja 269208.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Teräpalat

Samasta sarjasta "Master Eco" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Varren/terän koko (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin