{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
varren ⌀ Ds | 40 mm | |
Terän koko | 16 mm | |
Käyttötapa | Oikea | |
Sisäsorvaussyvyys enint. | 3×D | |
Standardi | DIN 8024 | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
ISO-koodi pidin | A40T MVUNR/L 16 | |
Asetuskulma κ | 93 astetta | |
Sopiva kääntöterä | VN.. 1604.. | |
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin | 50 mm | |
Keskisiirto L3 | 27 mm | |
Kiinnityspituus L2 | 38,5 mm | |
Kokonaispituus L | 300 mm | |
Aluslevy | 259031 39 | |
Aluslevyn ruuvi | 259025 3 | |
Kiinnitysrauta | 259038 4 | |
Ruuvi kynnelle | 259021 1 | |
Käyttö | Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen | |
Tuotetyyppi | Sisäsorvauspidin |
Tuotekoodi | 251724 40/16 | |
EAN / GTIN | 4045197868213 |