TNMG 220408 CA515

Tuote nro.: 251587 CA515
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl
pyynnöstä
Varastossa
38 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä TNMG 220408
Nirkon säde 0,8 mm
Laji CA515
Lastuava aine KM
Pääkäyttöalue P
Koneistusehto jatkuva
lastunmurtaja PS
Lastuamissyvyys ap 1 mm - 4,5 mm
Syöttö f 0,15 mm/kierr. - 0,6 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 70 m/min - 435 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä 6
viimeistely-/rouhinta-järjestys Rouhinta-viimeistely
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 251587 CA515
EAN / GTIN 4960664677719
Valmistajan numero TAB06421

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
Teräs < 750 N/mm²
P
Teräs < 900 N/mm²
P
Teräs < 1100 N/mm²
P
Teräs < 1400 N/mm²
P
jatkuva
 
märkä enintään
 

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet
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
    Laji Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin