TNMG 160404 HBT130

Tuote nro.: 251414 HBT130
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl
pyynnöstä
Varastossa
283 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä TNMG 160404
Nirkon säde 0,4 mm
Laji HBT130
Lastuava aine KM
Pääkäyttöalue M
Koneistusehto kevyesti hakkaava
lastunmurtaja MF
Lastuamissyvyys ap 0,5 mm - 2 mm
Syöttö f 0,15 mm/kierr. - 0,45 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 60 m/min - 220 m/min
Pinnoitus TiCN
Vaihtojen/terien lukumäärä 6
viimeistely-/rouhinta-järjestys Rouhinta-viimeistely
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 251414 HBT130
EAN / GTIN 4062406256630

Käyttötaulukko

jatkuva
 
epäsäännöllinen
 
märkä enintään
 

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet