• Kovametallin raaka-aineiden hintojen nousu on vaikuttanut merkittävästi kovametallityökalujen valmistuskustannuksiin. Tästä haastavasta markkinatilanteesta johtuen täyskovametalli työkalujen hinnat nousevat 8-9 %. Hinnat astuvat voimaan välittömästi.

Kääntöteränpidin MTJNL 93° kääntöterille TN.. vasen

Tuote nro.: 251407 20/16
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren/terän koko (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sisäjäähdytys Ei
Lastuamisneste kyllä
Valmistajamerkintä MTJNR/L 2020K16
Liitännän sijainti koneen puoli
Kiinnitystyyppi nelikulmakiinnitys
Kiinnitystapa metriset mitat
Kiinnityskoko, metrinen 20 mm
Varren muoto nelikulmainen
Varren korkeus 20 mm
Varren leveys 20 mm
Pään muoto nelikulmainen
Pään pituus 31 mm
Toimintaleveys 25 mm
Perusrungon pituus 125 mm
Asetuskulma 93 astetta
Pitimen muoto suora (G)
Työstömenetelmä sorvaus ulkosorvaus
Leikkuuterän kiinnitystapa C (kiinnitys puristamalla ylhäältä ilman porausta)
Leikkuuterän nimitys TN.. 1604..
Liitäntä liitäntäkohta 1
Kokonaispituus 125 mm
Leikkaussuunta vasenleikkuinen
Standardi Werksnorm
Työstömenetelmä tasojyrsintä
Tuotetyyppi Kiinnityspidin
Sisältö yksittäisosa

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 251407 20/16
EAN / GTIN 4045197650924
Valmistajan numero 251407 20/16