SNMG 190624 HB7035-1

Tuote nro.: 251338 HB7035-1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    30,50 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    25,42 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
340 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä SNMG 190624
Nirkon säde 2,4 mm
Laji HB7035-1
Lastuava aine KM
Pääkäyttöalue P
Koneistusehto voimakkaasti hakkaava
lastunmurtaja SG
Lastuamissyvyys ap 1,5 mm - 9 mm
Syöttö f 0,25 mm/kierr. - 0,8 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 90 m/min - 260 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä 8
viimeistely-/rouhinta-järjestys Rouhinta
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 251338 HB7035-1
EAN / GTIN 4045197874603

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
Teräs < 750 N/mm²
P
Teräs < 900 N/mm²
P
Teräs < 1100 N/mm²
P
Teräs < 1400 N/mm²
P
jatkuva
 
epäsäännöllinen
 
hakkaava
 
märkä enintään
 

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript