Kääntöteränpidin 40/19 mm

Tuote nro.: 251110 40/19
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
  • Standardi: DIN ISO 5610
  • Sisäjäähdytys: ei

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren koko 40 mm
Terän koko 19 mm
Käyttötapa Oikea
Standardi DIN ISO 5610
Sisäjäähdytys ei
ISO-koodi pidin PSKNR/L 4040S19
Sopiva kääntöterä SN.. 1906..
Toimintaleveys L4 50 mm
Pään pituus L1 45 mm
Kokonaispituus L 250 mm
Aluslevy 259031 16
Kiinnitysvipu 259015 1
Kiinnitys-vivunruuvi 259018 1
Jousisarja 259044 1
Jousisokka-srj. 259047 1
Asetuskulma κ 75 astetta
Käyttö Tasosorvaus; Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 251110 40/19
EAN / GTIN 4062406063153

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Teräpalat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Varren/terän koko (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin