Poratanko terästä 32/16 mm

Tuote nro.: 251016 32/16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
  • Sisäsorvaussyvyys enint.: 3×D
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

varren ⌀ Ds 32 mm
Terän koko 16 mm
Käyttötapa Oikea
Sisäsorvaussyvyys enint. 3×D
Standardi Tehdasnormi
Sisäjäähdytys kyllä
ISO-koodi pidin A32U CKUNR/L16
Asetuskulma κ 93 astetta
Sopiva kääntöterä KNUX 1604.. R/L
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 40 mm
Keskisiirto L3 22 mm
Kiinnityspituus L2 31 mm
Kokonaispituus L 350 mm
Aluslevy 259031 6
Kiinnitysrauta 259038 17
Ruuvi kynnelle 259021 3
Jousi 259046 3
Jousisarja 259044 3
Nasta 259049 4
Käyttö Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi Sisäsorvauspidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 251016 32/16
EAN / GTIN 4045197711588

Kuvaus

Ohje:

Käytettävä KNUX 1604..L -kääntöterän kanssa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Teräpalat
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
    Varren-⌀ / teränkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin