CNMG 160616 CA515

Tuote nro.: 250378 CA515
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä CNMG 160616
Nirkon säde 1,6 mm
Laji CA515
Lastuava aine KM
Pääkäyttöalue P
Koneistusehto jatkuva
lastunmurtaja PH
Lastuamissyvyys ap 1 mm - 10 mm
Syöttö f 0,25 mm/kierr. - 0,8 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 70 m/min - 430 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä 4
viimeistely-/rouhinta-järjestys Rouhinta
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 250378 CA515
EAN / GTIN 4960664675593
Valmistajan numero TAB01063

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
Teräs < 750 N/mm²
P
Teräs < 900 N/mm²
P
Teräs < 1100 N/mm²
P
Teräs < 1400 N/mm²
P
jatkuva
 
märkä enintään
 

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet
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
    Laji Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin