CNMG 120412 HB7210-1

Tuote nro.: 250160 HB7210-1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    12,08 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    10,06 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
28 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä CNMG 120412
Nirkon säde 1,2 mm
Laji HB7210-1
Lastuava aine KM
Pinnoitus TiCN
Pääkäyttöalue K
Koneistusehto kevyesti hakkaava
lastunmurtaja GM
Toleranssi M
Lastuamissyvyys ap 0,4 mm - 6,5 mm
Syöttö f 0,3 mm/kierr. - 0,7 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 100 m/min - 450 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä 4
viimeistely-/rouhinta-järjestys Rouhinta
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 250160 HB7210-1
EAN / GTIN 4062406058906

Käyttötaulukko

GG(G)
K
jatkuva
 
epäsäännöllinen
 
märkä enintään
 

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Laji Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin