{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
varren ⌀ Ds | 32 mm | |
Terän koko | 12 mm | |
Käyttötapa | Oikea | |
Sisäsorvaussyvyys enint. | 3×D | |
Standardi | DIN 8024 | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
ISO-koodi pidin | A32S PCLNR/L12 | |
Asetuskulma κ | 95 astetta | |
Sopiva kääntöterä | CN.. 1204.. | |
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin | 40 mm | |
Keskisiirto L3 | 22 mm | |
Kiinnityspituus L2 | 31 mm | |
Kokonaispituus L | 250 mm | |
Aluslevy | 259031 2 | |
Kiinnitysvipu | 259015 2 | |
Kiinnitys-vivunruuvi | 259018 2 | |
Jousisarja | 259044 2 | |
Jousisokka-srj. | 259047 2 | |
Käyttö | Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen | |
Tuotetyyppi | Sisäsorvauspidin |
Tuotekoodi | 250036 32/12 | |
EAN / GTIN | 4045197650207 |