Kääntöteränpidin PCLNR 95°, kääntöterille CN.., oikea

Tuote nro.: 250018 16/09
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
21 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren/terän koko (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Standardi: Tehdasnormi
  • Sisäjäähdytys: ei

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren koko 16 mm
Terän koko 9 mm
Käyttötapa Oikea
Standardi Tehdasnormi
Sisäjäähdytys ei
ISO-koodi pidin PCLNR/L 1616H09
Sopiva kääntöterä CN.. 09T3..
Toimintaleveys L4 20 mm
Pään pituus L1 25 mm
Kokonaispituus L 100 mm
Aluslevy 259031 27
Kiinnitysvipu 259015 9
Kiinnitys-vivunruuvi 259018 6
Jousisarja 259044 5
Jousisokka-srj. 259047 3
Asetuskulma κ 95 astetta
Käyttö Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 250018 16/09
EAN / GTIN 4045197649911
Valmistajan numero 250018 16/09