• Kovametallin raaka-aineiden hintojen nousu on vaikuttanut merkittävästi kovametallityökalujen valmistuskustannuksiin. Tästä haastavasta markkinatilanteesta johtuen täyskovametalli työkalujen hinnat nousevat 8-9 %. Hinnat astuvat voimaan välittömästi.
    • Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

QuickTurn-kääntöteränpidin DCLNR 95° kääntöterille CN.. oikea

Tuote nro.: 250014 20/12

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren/terän koko (mm) Hinta per kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Sisäjäähdytys: ei

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja QuickTurn
Varren koko 20 mm
Terän koko 12 mm
Käyttötapa Oikea
Sisäjäähdytys ei
ISO-koodi pidin DCLNR/L 2025K12
Sopiva kääntöterä CN.. 1204..
Toimintaleveys L4 32 mm
Pään pituus L1 32 mm
Kokonaispituus L 125 mm
Aluslevy 259031 11
Ruuvi aluslevylle 259025 4
Kynsi 259038 7
Asetuskulma κ 95 astetta
Käyttö Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 250014 20/12
EAN / GTIN 4045197649836
Valmistajan numero 250014 20/12
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Käyttö:

Työkaluton kääntöteränvaihto. Avaa lukitus napinpainalluksella − vaihda kääntöterä − paina salpakiinnitintä.
Vähennä taukoaikoja yksinkertaisesti ja mukavasti.