KOMET® UniTurn® pistoporatappi, oikea 8/2 mm

Tuote nro.: 240154 8/2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

rei´ille alkaen ⌀ Dmin 8 mm
Pistoleveys w 2 mm
Hyötypituus 15 mm
Sisäjäähdytys kyllä
Varren ⌀ d 8 mm
f 3,75 mm
a 7,7 mm
enimmäispistosyvyys tmax 2,5 mm
sopiva kiinnityspidin nro 240100 12/8, 16/8
Syöttö f teräksessä < 500 N/mm2 0,02 mm/kierr.
Tuotetyyppi Leikkuupala upotukseen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 240154 8/2
EAN / GTIN 4047109072374
Valmistajan numero H52 82150.2082

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
145
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
145
Alu > 10% Si
N
130
Teräs < 500 N/mm²
P
80
Teräs < 750 N/mm²
P
70
Teräs < 900 N/mm²
P
65
Teräs < 1100 N/mm²
P
55
Teräs < 1400 N/mm²
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
40
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
45
Uni
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Terämateriaali = BK 82.
Koosta 5 alkaen sisäinen jäähdytysaineen syöttö. Pienemmissä halkaisijakoissa jäähdytysaineen siirto käy pitimen avulla.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat
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
    ⌀ Dmin / pistoleveys w (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin