{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
rei´ille alkaen ⌀ Dmin | 3 mm | |
Pistoleveys w | 1 mm | |
Hyötypituus | 10 mm | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Varren ⌀ d | 4 mm | |
f | 1,25 mm | |
a | 2,7 mm | |
enimmäispistosyvyys tmax | 0,7 mm | |
sopiva kiinnityspidin nro 240100 | 12/4; 16/4 | |
Syöttö f teräksessä < 500 N/mm2 | 0,02 mm/kierr. | |
Tuotetyyppi | Leikkuupala upotukseen |
Tuotekoodi | 240150 3/1 | |
EAN / GTIN | 4047109071469 | |
Valmistajan numero | H52 32100.1082 |